品番 : EA983FT-121
品名 : 520mm コーン用表示カバー(駐車禁止)
仕様
| メーカー | ミヅシマ工業 | 型番 | 385-0010 |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 駐車禁止 | 用途 | 工事現場や道路規制、案内、危険箇所を示すなどに |
| 全長 | 520mm | 厚み | 1mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 約125g |
| 70cmコーン用 | |||
| 立体形状のミミで、より視認性を向上させたカラーコーンの表示カバー | |||
| 出入口等に設置することで、「駐車禁止」がひと目でわかります。 | |||
| コーンにすっぽりとかぶせるだけで取付可能 | |||
| コーンから外すと平らになる為、収納時もかさばりません。 | |||
| ※コーンは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/07/27 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2252ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-121 520mm コーン用表示カバー(駐車禁止) |
| EA983FT-122 520mm コーン用表示カバー(作業中) |
| EA983FT-123 520mm コーン用表示カバー(立入禁止) |
| EA983FT-124 520mm コーン用表示カバー(駐輪禁止) |
