品番 : EA983FT-157
品名 : 360x887mm ガイドポール(黒)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YG-24C-SA |
---|---|---|---|
商品名 | ガイドポールIB-90 | 用途 | 進入制限や誘導などが必要な施設に |
ポールサイズ | φ360×887(H)mm | ベルト長 | 2.0m |
材質 | ポール:ステンレス、 ベルト:ナイロン |
カラー | 黒 |
ベルト外れ防止機能付 | |||
スタッキング式で収納時に余分なスペースをとりません | |||
様々な施設で使えるリーズナブルなベルト内蔵ポール | |||
スタッキングゾーンが少し大きめだから他製品のポールにもフィットします。 | |||
裏面滑り止め付き | |||
4方連結対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/03 13:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2396ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-156 360x887mm ガイドポール(赤) |
EA983FT-157 360x887mm ガイドポール(黒) |
拡大