品番 : EA983FT-181
品名 : 245x245x410mm カラーコーン(伸縮式・黄)
仕様
メーカー | ミズケイ | 型番 | 8201027 |
---|---|---|---|
色 | イエロー | サイズ(mm) | 245×245×410 |
重量 | 460g | 材質 | 本体:オックスポリエステル、 土台・伸縮部:ポリプロピレン、 反射材:ポリエステル |
トップ内径 | 約φ23mm | ||
折り畳んでコンパクトに収納できます。 | |||
収納時は高さが5cmになります。 | |||
反射材付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/04/29 16:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2352ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-181 245x245x410mm カラーコーン(伸縮式・黄) |
EA983FT-186 245x245x410mm カラーコーン(伸縮式・オレンジ) |
EA983FT-191 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・黄) |
EA983FT-196 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・オレンジ) |
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA983FT-182 : 245x245x410mm カラーコーン(伸縮式・黄/ウエイト付) |
拡大