詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-206

品名 : 内径180mm コーンウエイト(ゴム製)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 8201023
サイズ(mm) 245×245×20(H) 内径 180mm
重量 1kg 入数 1個
材質 ゴム 適合コーン EA983FT-181、-182、-186、-187
コーンウエイトを設置することで、風の強い日も安心。
追加説明
カタログ価格

855 円(税抜)/ 941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/11 23:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2251ページ
バリエーション一覧
EA983FT-206 内径180mm コーンウエイト(ゴム製)
EA983FT-207 内径240mm コーンウエイト(ゴム製)
ウェブカタログ画像
  • ※コーンは別売です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top