品番 : EA983FT-213
品名 : 300x850mm ガイドポール(イエロー)
仕様
メーカー | カーボーイ | 型番 | BP-06 |
---|---|---|---|
商品名 | ベルト付きポール | サイズ(W×D×H)mm | W300×D300×H850 |
カラー | イエロー | ベルト長 | 2m |
ベース径 | 300mm | 重量(g) | 6500 |
材質 | スチール、石、ナイロン | ||
組み立て用工具付属。 | |||
2mの自動巻き取り式ベルト付きのスタイリッシュなポールとなります。 | |||
スタッキング不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 08:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2396ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-212 300x850mm ガイドポール(レッド) |
EA983FT-213 300x850mm ガイドポール(イエロー) |
拡大