詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-241

品名 : 167x930mm チェーンスタンド(立入禁止)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-76
商品名 メガスタンド 表示内容 立入禁止
重量 満水時:3.8kg、空時:1.08kg サイズ φ167×930mm
ベース径 255mm 材質 ポール・ポリ台:ポリエチレン、
反射シート・表示シール:PVC
ウォーターウェイトタイプ
持ち運びに便利な持ち手付き。
反射シート、表示シール付きで注意喚起に最適。
両面に表示シールが付いています。
追加説明
カタログ価格

7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/10 15:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2255ページ
バリエーション一覧
EA983FT-241 167x930mm チェーンスタンド(立入禁止)
EA983FT-242 167x930mm チェーンスタンド(危険注意)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は使用イメージです。
  • 両面に表示シール付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top