品番 : EA983FT-277
品名 : 242x369x815mm チェーンスタンド(L型ベース/黄)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-77 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Vストン | サイズ(mm) | φ57.5×815 |
| カラー | 黄 | 重量 | 空時:590g 満水時:2.6kg 満砂時:3.6kg |
| ベースサイズ | 242×369mm | 材質 | ポリエチレン |
| ウォーターウェイトタイプ | |||
| チェーンフック付 | |||
| 工場や倉庫、あらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。 | |||
| ベース本体に水や砂を入れ、転倒を防止します。 | |||
| Vストンのみでも砂や水を入れて重石として使用できます。 | |||
| 重ねてコンパクトに収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2255ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FT-231 : チェーンスタンド用表示看板(無地/2個) |
| オプション | EA983FT-232 : チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個) |
| オプション | EA983FT-234 : チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個) |
| オプション | EA983FT-511 : 260x630mm チェーンスタンド表示カバー(駐車禁止) |
ウェブカタログ画像
拡大
