品番 : EA983FT-234
品名 : チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-45 |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 進入禁止 | 本体サイズ | 180(W)×83(D)×434(H)mm |
| 重量 | 320g | 取付穴径 | φ55mm |
| 材質 | PE、PET、スチール | プレート部サイズ | 126×220mm |
| 入数 | 2個 | ||
| EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使いいただけます。 | |||
| 室内から屋外まで幅広くお使いいただけます。 | |||
| 駐車禁止アピールやイベントや店舗など、屋外・屋内 問わず色々な場所に対応。 | |||
| チェーンが引っ掛けられるフックと、持ち運びしやすい取っ手付き。(チェーンスタンドは別売りです。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/25 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2255ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-231 チェーンスタンド用表示看板(無地/2個) |
| EA983FT-232 チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個) |
| EA983FT-234 チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
