品番 : EA983FT-220
品名 : 255x837mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-32 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ57.5×837(H) | 重量 | 満水時:約3.3kg 満砂時:約4.8kg 空時:515g |
| ベース径 | 255mm | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 2本 | ||
| ウォーターウェイトタイプ | |||
| ポリ台に水などを入れてご使用ください。 | |||
| 上下2段式のフックにチェーンを取付けることができ、より閉塞感が出てアピールできます。 | |||
| 自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に便利なチェーンスタンドです。 | |||
| 景観に配慮した区画整備が行えます。移動・収納も簡単です。 | |||
| 重石不要のタンク付 | |||
| チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。 | |||
| 「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。 | |||
| 転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。 | |||
| ※ポールは分割できません。 | |||
| ※チェーンは別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/02/28 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2254ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA983FT-225 : 255x110mm チェーンスタンド用ベース |
| オプション | EA983FT-231 : チェーンスタンド用表示看板(無地/2個) |
| オプション | EA983FT-232 : チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個) |
| オプション | EA983FT-234 : チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
