詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-225

品名 : 255x110mm チェーンスタンド用ベース

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-15
サイズ(mm) φ255×110 重量 満水時:約3kg、
満砂時:約4.5kg、
空時:約0.25kg
材質 ポリエチレン 穴サイズ 約φ54×70mm
ウォーターウェイトタイプ
EA983FT-13、-220、-251A用
スタンド用土台です。
直径54mmのプラスチック製ポールにピッタリの土台です。
キャップにつまみがついているので、取り外しが簡単に行えます、また、ストッパー付きで紛失、盗難防止になります。
土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/13 12:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2255ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top