品番 : EA983FT-13
品名 : 255x900mm チェーンスタンド(ポリエチレン/2本)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-06 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ54×900(H) | カラー | ホワイト |
| 重量 | 満水時:3.3kg 満砂時:4.8kg 空時:0.55kg |
ベース径 | 255mm |
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 2本 |
| ウォーターウェイトタイプ | |||
| 水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。 | |||
| 使用後は3分割してコンパクトに収納できます。 | |||
| 自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけの便利なチェーンスタンド2台のセットです。 | |||
| 差し込んで回すだけの簡単組み立てです。 | |||
| 人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に | |||
| 土台に水や砂を入れるだけ(重石不要) | |||
| 別売のプラスチックチェーンと組み合せてご使用ください。 | |||
| EA983FT-131~-133、-231~-234に取付可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/08/25 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2254ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA983FT-225 : 255x110mm チェーンスタンド用ベース |
| オプション | EA983FT-231 : チェーンスタンド用表示看板(無地/2個) |
| オプション | EA983FT-232 : チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個) |
| オプション | EA983FT-234 : チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
