品番 : EA983FT-402
品名 : 900x550mm 安全表示垂れ幕(安全第一)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 表示内容 | 安全第一 | サイズ | 550×900mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ターポリン | ||
| マジックテープ式で簡単に着脱できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/10 21:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2260ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-401 900x550mm 安全表示垂れ幕(立入禁止) |
| EA983FT-402 900x550mm 安全表示垂れ幕(安全第一) |
ウェブカタログ画像
拡大
