品番 : EA983FT-411
品名 : 550x900mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)
仕様
全面反射タイプ | |||
材質 | アルミ | サイズ | 550×900mm |
---|---|---|---|
重量 | 8.7kg | ||
折りたたみ式 | |||
表裏で矢印の方向は同じです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 00:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2362ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-411 550x900mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製) |
EA983FT-412 500x700mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製) |
拡大