詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-421

品名 : 300x300x500mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)

LED付で、暗所でも視認性抜群です

仕様

光源 LED 電源 単3電池×2本(別売)
点灯パターン 点滅 材質 PVC
サイズ 300×300×500mm 折りたたみ時サイズ 300×300×70(H)mm
重量 2.6kg カラー 赤
稼働時間 約100時間(単3(容量1,000mAh)×2本使用時) トップ内径 約φ23mm
防水性能 IP54
LEDライト付で暗所でもコーンの位置を確認することができます
視認性抜群な反射バンド付き
ウエイト一体型ですぐに使用可能
折りたたんでコンパクトに収納できます。
高さは50cmですが、使用しない時はわずか3.5cmの高さまで簡単に折りたたむことができ、収納場所に困りません。
使用する際は上部を引っ張るだけで元に戻り、収納する際は上部を押し下げるだけです。
昼夜を問わずあらゆる角度から最大約240m離れた場所からでも視認できます。
追加説明
カタログ価格

4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 281

(2026/11/11 23:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2250ページ

代替品

EA983FT-422
バリエーション一覧
EA983FT-421 300x300x500mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)
EA983FT-422 350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)
ウェブカタログ画像
  • 反射バンド付き
  • ガードバーとの組み合わせ例(EA983FV-1・-2との組み合わせ)
  • チェーンとの組み合わせ例
  • 点滅灯との組み合わせ(EA983FS-93との組み合わせ)
  • 点滅灯との組み合わせ(EA983FS-96との組み合わせ)
  • LEDライト点灯時
  • 折りたたんでコンパクトに収納!

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top