品番 : EA983FT-432
品名 : 360x885mm ガイドポール(イエロー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | BPK-04 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ50×870 | ベース径 | 360mm |
| ベルト長 | 2m | 重量 | 8.14kg |
| 材質 | 本体:スチール ベルト:ナイロン |
本体カラー | イエロー |
| ベルトカラー | レッド | ||
| スタッキングができるので、コンパクトに収納できます。 | |||
| 台座とポールは、工具なしで取り付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2291ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-431 360x885mm ガイドポール(シルバー) |
| EA983FT-432 360x885mm ガイドポール(イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
