詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-474

品名 : 840x470x1100mm サインスタンド(駐車場)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 865-442
表示内容 駐車場 サイズ 1100×840×470mm
表示サイズ 677×445mm(1.5mm厚) 重量 8.3kg(満水時約39kg)
材質 本体:高密度ポリエチレン
表示材質:透明PET樹脂(裏印刷)
両面表示
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
ウエイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
プラスチックチェーン(別売)で連結できます。
追加説明
カタログ価格

48,800 円(税抜)/ 53,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/02 00:59現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA983FT-471 840x470x1100mm サインスタンド(無地)
EA983FT-472 840x470x1100mm サインスタンド(駐車禁止)
EA983FT-473 840x470x1100mm サインスタンド(進入禁止)
EA983FT-474 840x470x1100mm サインスタンド(駐車場)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品の表示内容は「駐車場」です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top