品番 : EA983FT-601
品名 : コーン用標示板(立入禁止)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 表示内容 | 関係者以外立入禁止 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 280×90×410(H)mm | 重量 | 560g |
| 材質 | 本体:ポリエチレン 表示部:PETシール ミラー:アクリル |
付属品 | 取り付け用ビスx2 |
| 標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。 | |||
| 両サイドにチェーンを掛けるフック付 | |||
| さまざまなコーンに取り付けることができます。 | |||
| コーンは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/14 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2251ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-601 コーン用標示板(立入禁止) |
| EA983FT-602 コーン用標示板(進入禁止) |
| EA983FT-603 コーン用標示板(駐車禁止) |
ウェブカタログ画像
拡大
