詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-64

品名 : 370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/反射有/2本)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 CN-06
商品名 ガードスコッチコーン サイズ(mm) 370×370×757(H)
反射テープ 有 重量 1.2kg(タンク満水時3.7kg)
材質 本体:ポリエチレン
反射シート:PET
入数 2本
ロープ穴径 φ24mm 色 赤(反射テープ:白)
ロープ穴付きなので、ロープを通して用いれば、立入禁止等の区間指定に使用できます。
重石不要のタンク一体型コーンです。
転倒を防止するため、土台に水を入れて重りとして使用ができます。
追加説明
カタログ価格

7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/29 22:03現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2250ページ
バリエーション一覧
EA983FT-63 370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/反射無/2本)
EA983FT-64 370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/反射有/2本)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • ※画像はEA983FT-63です
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top