品番 : EA983FT-651
品名 : 390x555mm ミニスタンド(足元注意)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 390×255×555(H) | 重量 | 満水時:3.9kg、 満砂時:5.4kg 空時:1.17kg |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| ウォーターウエイトタイプ | |||
| コンパクトで持ち運びに便利です。 | |||
| プラスチック製で錆びません。 | |||
| 転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。 | |||
| 区画整備や注意喚起に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2293ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA983FT-650 : 390x555mm ミニスタンド |
| セット商品 | EA983FT-661 : 表示シール(足元注意) |
| 関連商品 | EA983FT-662 : 表示シール(駐車場) |
| 関連商品 | EA983FT-663 : 表示シール(進入禁止) |
| 関連商品 | EA983FT-664 : 表示シール(清掃中) |
| 関連商品 | EA983FT-665 : 表示シール(車椅子) |
ウェブカタログ画像
拡大
