品番 : EA983FT-650
品名 : 390x555mm ミニスタンド
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-67 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 390×255×550(H) | 重量 | 満水時:3.9kg、空時:1.17kg |
| 材質 | ポリエチレン |
||
| ウォーターウエイトタイプ | |||
| コンパクトで持ち運びに便利です。 | |||
| 区画整備や注意喚起に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/14 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2293ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-650 390x555mm ミニスタンド |
| EA983FT-651 390x555mm ミニスタンド(足元注意) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FT-661 : 表示シール(足元注意) |
ウェブカタログ画像
拡大
