品番 : EA983FT-752
品名 : 290x290x450mm ミニカットコーン(青/反射有/10本)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y0044 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミニスコッチコーン450H | サイズ(mm) | 290×290×450(H) |
| 色 | ブルー | 重量 | 550g |
| 材質 | LDPE | 入数 | 10本 |
| 反射テープ | 有 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/16 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2251ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-751 290x290x450mm ミニカットコーン(赤/反射有/10本) |
| EA983FT-752 290x290x450mm ミニカットコーン(青/反射有/10本) |
| EA983FT-753 290x290x450mm ミニカットコーン(緑/反射有/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10本入
