品番 : EA983FT-758
品名 : φ370x700mm 穴あきカラーコーン(グリーン/5本
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 806407-02 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | セーフティホールコーン | サイズ | 370×370×700mm |
| 重量 | 約3.5kg | 材質 | コーン本体:LDPE コーンベット:特殊強化リサイクルPP |
| カラー | グリーン | 入数 | 5本 |
| 孔開きで危険物の設置を外から目視できる三角コーン | |||
| 側面に孔を設置することでコーンの中の不審物の確認が目視で行え、防犯対策にもつながります。 | |||
| コーンベットを内蔵しており低重心で風に飛ばされにくくなっています。 コーンベットは表からは見えにくく見た目もスッキリ。 |
|||
| 先端はφ40mmの孔形状でサインボードや保安灯を取り付け可能 | |||
| 反射テープ白2本付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-756 φ370x700mm 穴あきカラーコーン(レッド/5本) |
| EA983FT-757 φ370x700mm 穴あきカラーコーン(ブルー/5本) |
| EA983FT-758 φ370x700mm 穴あきカラーコーン(グリーン/5本 |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5本
