品番 : EA983FT-83A
品名 : 60x1280mm やわらかゴムポール(2本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | GP-06A |
|---|---|---|---|
| 商品名 | やわらかゴムポール | サイズ(mm) | φ60×1280 |
| カラー | 黒/黄 | 重量 | 2340g |
| 材質 | NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC | ベース径 | φ250mm |
| 用途 | 屋内・屋外の駐車場ポール | 専用ウエイト | EA983FT-75 |
| 入数 | 2本 | ||
| 非常に柔らかい材質でできたポールので、車両などが衝突しても傷を付けにくいです。 | |||
| チェーンを掛けやすいトップ形状 | |||
| 台座のくぼみで重ねての収納が可能です。 | |||
| アンカー打ち可能な穴が開いています。(穴数:3個、穴径:10mm、穴部厚さ:23mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-82A 60x 880mm やわらかゴムポール(2本) |
| EA983FT-83A 60x1280mm やわらかゴムポール(2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FT-75 : 直径360mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイト |
ウェブカタログ画像
拡大
