品番 : EA983FT-843
品名 : φ360x700mm 穴あきカラーコーン(イエロー/5本)
仕様
メーカー | カーボーイ | 型番 | CHR-700RE |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 360×360×700(H) | 仕様 | ウエイト一体型 |
色 | 黄 | 反射テープ | 有 |
重量 | 3.1kg | 材質 | PVC/ゴム |
トップ内径 | 40mm | 入数 | 5本 |
用途 | 立入禁止表示や車両、人の誘導に | ||
風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。 | |||
水流の影響を受けにくいので、豪雨による冠水でも流されにくいです。 | |||
中を目視しやすいため、不審物等の確認、テロ対策としても有効です。 | |||
柔軟性に優れていて割れづらいです。 | |||
従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。(メーカー比) | |||
使える場所 用途車の走行による突風や悪天候時心配な場所 冠水や氾の順位の順位がある場所 大会やイベント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 18:41現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2311ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-841 φ360x700mm 穴あきカラーコーン(レッド/5本) |
EA983FT-842 φ360x700mm 穴あきカラーコーン(ブルー/5本) |
EA983FT-843 φ360x700mm 穴あきカラーコーン(イエロー/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※5本入
商品動画
