品番 : EA983FT-901
品名 : 350x906mm ガイドポール(赤)
この商品はお客様組み立て品です。
洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | SU-661-800-2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | ポールサイズ | φ50.8×906(H)㎜ |
| カラー | 赤 | ベルト長 | 2m |
| ベース径 | 350mm | 重量 | 6kg |
| 材質 | ベース・ポール:ステンレス、ベルト:ナイロン(48㎜巾) | ||
| ベルトを差し込むと自動でロックします | |||
| ベルトが外れても安心の機構 | |||
| 設置や収納時にベルトが手から離れても、ブレーキが働き、ゆっくり巻き取りベルト暴れを阻止します。 | |||
| 洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。 | |||
| 屋内用 | |||
| スタッキングができ、省スペース収納も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/02 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2291ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-901 350x906mm ガイドポール(赤) |
| EA983FT-903 350x906mm ガイドポール(黒) |
