詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-912

品名 : 380x926mm ガイドポール(屋外対応/赤)

この商品はお客様組み立て品です。
だれでも簡単、どこでも使える、屋外対応でロングストロークのベルトパーテーション

仕様

メーカー テラモト 型番 SU-661-700-2
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) φ60×926(H)
カラー 赤 ベルト長 5m
ベース径 380mm 重量 9.1kg
材質 ヘッド:ASA、ベルト:ポリエチレン(48mm巾)、ポール:ステンレスヘアライン仕上、ベース:再生ゴム・TPE
だれでも簡単、どこでも使える、屋外対応でロングストロークのベルトパーテーション。
紫外線や暑さ、寒さなどの気候変化などにおいても高い耐久性を維持できるポリエチレンベルトのため屋外でも安心して使用できます。
セットも撤去もラクラク
ポールをウエイト部に差し込んで回すだけ。
着脱が楽なので収納・移動が大変便利。
ベルト暴れがなく安全に巻き戻ります。
約5mの長さでも安定感を確保できる重量感のゴムウェイトを採用。裏面は、床面へのゴム汚染を防ぐTPE樹脂キャップを使用し屋内使用にも対応。
ポール端面に防錆処理を施しています。
収納も省スペース
ウェイトとポールを簡単に取り外すことができるので、収納時も場所をとらず、省スペースでの保管が可能です。
安定感のある8kgウェイト
約5mの長さでも安定感を確保できる重量感のあるゴムウェイトを採用。
裏面は、床面へのゴム汚染を防ぐTPE樹脂キャップを使用し屋内使用にも対応。
塩ビ不使用
再生素材
追加説明
カタログ価格

36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 00:59現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2291ページ
バリエーション一覧
EA983FT-912 380x926mm ガイドポール(屋外対応/赤)
EA983FT-916 380x926mm ガイドポール(屋外対応/黄)
ウェブカタログ画像
  • ※メーカー調べ
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top