品番 : EA983FV-106
品名 : φ320x125mm フェンス用タンクベース(20個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y2078 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ウエイト | サイズ | φ320×125(H)mm |
| 重量 | 満水時:約9kg 空時:約460g |
入数 | 20個 |
| 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) | カラー | グリーン |
| フェンス用ウエイト | |||
| 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 | |||
| 直線、直角用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/08/25 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2258ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FV-91 1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個) |
| EA983FV-106 φ320x125mm フェンス用タンクベース(20個) |
| EA983FV-106B φ320x125mm フェンス用タンクベース(1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数は20個入です
