品番 : EA983FV-109
品名 : 200x115x74mm フェンスジョイント(サポートパイプ取付用
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y2089 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 200×115×74mm | 重量 | 890g |
| 材質 | スチール | ||
| サポートパイプ(EA983FV-110)を取り付けたい時のフェンス連結用ジョイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/30 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2258ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FV-110 : φ27x980mm フェンスサポートCクランプ付 |
| 本体 | EA983FV-91 : 1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
