品番 : EA983FV-110
品名 : φ27x980mm フェンスサポートCクランプ付
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y2093 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ27×980mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 約1.5kg | ||
| フェンス(EA983FV-91)を2枚連結時に | |||
| フェンスジョイント(EA983FV-109)と併用してフェンス倒れを防止します。 | |||
| Cクランプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/06 14:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2258ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FV-91 : 1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個) |
| オプション | EA983FV-109 : 200x115x74mm フェンスジョイント(サポートパイプ取付用 |
ウェブカタログ画像
拡大
