品番 : EA983FV-140
品名 : 1000x550x450mm 視線誘導ブロック
仕様
| サイズ(mm) | 1000×450×550(H) | 重量 | 空時:18.7kg 満水時:140kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 超高分子ポリエチレン | ||
| 視認性と衝撃吸収性に優れています。 | |||
| EA983FV-141(別売)で連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,000 円(税抜)/ 62,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2261ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FV-141 : 1000x290x 60mm 連結ブロック |
ウェブカタログ画像
拡大
