品番 : EA983FV-141
品名 : 1000x290x 60mm 連結ブロック
仕様
| 仕様 | 連結ブロック | サイズ(mm) | 1000×60×290(H) |
|---|---|---|---|
| EA983FV-140(別売)の連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,160 円(税抜)/ 10,076 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2261ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FV-140 : 1000x550x450mm 視線誘導ブロック |
ウェブカタログ画像
拡大
