詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-172

品名 : 390x190x350mm 単管バリケード用おもし

仕様

サイズ 390×190×350(H)mm 重量 0.8kg、満水時10kg
材質 超高分子ポリエチレン樹脂 色 グリーン
φ48.6mm単管用おもし
特殊ロック機構で単管を保持できます。また片手でワンタッチ施工ができます。
2段まで縦段積ができ、スペースの有効利用及び作業合理化が図れます。
高密度ポリエチレン製で耐衝撃性に優れます。
取っ手付きで持ち運びに便利です。
キャップホルダー付きでキャップの紛失を防止します。
土のうと比べ、美しい外観です。
追加説明
カタログ価格

2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/01 21:58現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2259ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top