詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-64

品名 : 1070x498x693mm 折畳式バリケード(トラ)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-46-T
サイズ(W×D×H) 1070×450×710㎜ 折りたたみサイズ(W×D×H) 1070×95×145mm
材質 本体:ABS・PE・PC
パイプ:スチール(PE被膜)
反射シート:PET
色 黄/黒
重量 1.2kg
スリム形状なバータイプのバリケード
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が簡単
軽量コンパクトで折りたためるので持ち運びや収納に便利です。
追加説明
カタログ価格

5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA983FV-64 1070x498x693mm 折畳式バリケード(トラ)
EA983FV-66 1550x498x693mm 折畳式バリケード(トラ)
EA983FV-68 2070x498x693mm 折畳式バリケード(トラ)
EA983FV-65 1070x498x693mm 折畳式バリケード(グリーン)
EA983FV-67 1550x498x693mm 折畳式バリケード(グリーン)
EA983FV-69 2070x498x693mm 折畳式バリケード(グリーン)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時
  • ワンタッチで折りたたみ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top