詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FW-19

品名 : AC90-250V LED信号灯 ベースユニット

仕様

メーカー パトライト(PATLITE) 型番 LR6-M2WJNW
定格電圧 AC100~240V サイズ φ60×169(H)mm
仕様 点灯 色 オフホワイト
最大取付板厚 7mm コード長 1300mm
材質 本体:ポリカーボネート 重量 320g
付属品 フランジ付ナット(M4)×3個
信号灯(EA983FW-10RA~-10YA)と組み合わせてご使用下さい。
屋内専用/直取付型/キャブタイヤケーブル
載せてひねるだけで組立完了。
LEDユニットは最高5段まで積層可能
IP65対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
UL規格対応品
追加説明
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1200ページ
ウェブカタログ画像
  • ※組立例です。\n信号灯と組み合わせてご使用下さい。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top