品番 : EA983FW-10BA
品名 : 60φ LED信号灯(青)
仕様
| メーカー | パトライト(PATLITE) | 型番 | LR6-E-B |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | 光源 | LED球 |
| サイズ | φ60×40(H)mm | 重量 | 約60g |
| カバー材質 | ポリカーボネート | 使用周囲温度 | -20~50℃ |
| ベースユニット(EA983FW-19)と組み合わせてご使用下さい。 | |||
| 室内専用 | |||
| 載せてひねるだけで組立完了。 コネクタ接続部分も同時に回転することでより確実な接合状態を保持します |
|||
| LEDユニットは最高5段まで積層可能 | |||
| UL規格対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FW-10RA 60φ LED信号灯(赤) |
| EA983FW-10BA 60φ LED信号灯(青) |
| EA983FW-10GA 60φ LED信号灯(緑) |
| EA983FW-10YA 60φ LED信号灯(黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FW-19 : AC90-250V LED信号灯 ベースユニット |
