詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FW-64

品名 : 275x1400mm 反射立看板(通行止)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 396-221
サイズ(mm) 275×1400 内容 通行止
仕様 看板のみ 材質 鉄板
重量 820g
昼は蛍光、夜は再帰反射で視認性抜群です。
※スタンドは別売です。
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
追加説明
カタログ価格

8,030 (税抜)/ 8,833 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/13 12:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2261ページ
バリエーション一覧
EA983FW-61 275x1400mm 反射立看板(工事中)
EA983FW-62 275x1400mm 反射立看板(工事用車両出入口)
EA983FW-63 275x1400mm 反射立看板(片側交互通行)
EA983FW-64 275x1400mm 反射立看板(通行止)
EA983FW-65 275x1400mm 反射立看板(車両通行止)
EA983FW-66 275x1400mm 反射立看板(立入禁止)
EA983FW-67 275x1400mm 反射立看板(通り抜け出来ません
EA983FW-68 275x1400mm 反射立看板(一時停止)
EA983FW-69 275x1400mm 反射立看板(ご迷惑をおかけ~)
EA983FW-70 275x1400mm 反射立看板(無地)
ウェブカタログ画像
  • ※スタンドは別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top