詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FW-84

品名 : 550x1400mm 反射立看板(片側交互通行)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 394-57
サイズ(mm) 550×1400 内容 工事中につき片側交互通行ご協力ください
仕様 看板のみ 材質 鉄板
再帰反射で視認性抜群です。
※スタンドは別売です。
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 23:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2261ページ

代替品

EA983FW-84A
バリエーション一覧
EA983FW-81 550x1400mm 反射立看板(通行止)
EA983FW-82 550x1400mm 反射立看板(車両通行止)
EA983FW-83 550x1400mm 反射立看板(工事用車両出入口)
EA983FW-84 550x1400mm 反射立看板(片側交互通行)
EA983FW-85 550x1400mm 反射立看板(徐行)
EA983FW-86 550x1400mm 反射立看板(立入禁止)
EA983FW-87 550x1400mm 反射立看板(ご迷惑をかけて~)
EA983FW-88 550x1400mm 反射立看板(工事中)
EA983FW-89 550x1400mm 反射立看板(通り抜け出来ません
EA983FW-90 550x1400mm 反射立看板(一時停止)
EA983FW-91 550x1400mm 反射立看板(無地)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top