詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FX-43

品名 : [単1X3本]10m LEDピカピカチューブ(白)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5808322
サイズ φ22×10m LED色
電源 単1電池×3本(別売) 光源 LED球
明るさ 12000~15000ミリカンデラ 電池寿命 約70時間
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
追加説明
カタログ価格

4,310 (税抜)/ 4,741 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/14 15:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2249ページ
バリエーション一覧
EA983FX-42 [単1X3本]10m LEDピカピカチューブ(青)
EA983FX-43 [単1X3本]10m LEDピカピカチューブ(白)
EA983FX-44 [単1X2本]10m LEDピカピカチューブ(赤)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top