詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FY-52

品名 : 300x 300mm 点字パネル(仮設用/ライン)

仕様

サイズ(mm) 300×300 突起部分高さ 3.5mm
表示 ライン 厚み 6mm
入数 1枚 材質 合成ゴム
仕様 非粘着
誘導タイプ
仮設用
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。
目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2293ページ
バリエーション一覧
EA983FY-51 300x 300mm 点字パネル(仮設用/ポイント)
EA983FY-52 300x 300mm 点字パネル(仮設用/ライン)
EA983FY-51AA 300x 300mm 点字パネル(仮設用/ポイント/6枚)
EA983FY-52AA 300x 300mm 点字パネル(仮設用/ライン/6枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top