品番 : EA983FZ-1
品名 : AC100V LED信号灯(FAX着信表示用)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | VL04S-100FAN |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | サイズ(mm) | φ65×81(H) |
| 重量 | 250g | 定格電圧 | AC100V |
| 光源 | LED球 | 表示灯 | 高速点滅 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 表示部:アクリル樹脂 |
消費電力 | 0.6W |
| 屋内専用 | |||
| FAX が着信すると出力紙を検知し光で知らせます。 | |||
| 取付け簡単、コンパクト設計です。 | |||
| センサーが固定できればFAX 以外の出力紙(カード・パンフレットなど)の検出にも使用できます。 | |||
| 離れた場所や騒音のある場所での受信確認に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1200ページ | ||||
