詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FZ-11

品名 : AC100V LED信号灯(電話着信表示用)

仕様

メーカー 日恵製作所 型番 VL04S-100PHN
色 黄 サイズ 台座:112(W)×72(D)×30(H)㎜
表示部:φ45×60.5(H)mm
重量 290g 定格電圧 AC100V
光源 LED球 表示灯 着信検知時、点滅
材質 本体:ABS
表示部:アクリル樹脂
消費電力 0.33W
点滅 500回/分 ブザー 無
屋内専用
音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ
大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。
設置は簡単で電気工事の必要もありません。
ピックアップマイクを呼出音スピーカー部に貼りつけ、ACアダプタ(付属)をコンセントに差すだけの簡単設置。
周囲の音は拾わない着信音検知で感度調整ボリューム付き
追加説明
カタログ価格

15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1200ページ
ウェブカタログ画像
  • ピックアップマイクを呼出音スピーカー部に貼りつけ、ACアダプタ(付属)をコンセントに差すだけの簡単設置。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top