品番 : EA983G-38
品名 : 100mmx16.2m チェッカーボードテープ 赤/白
ユニークなチェックデザインが危険表示効果を高めます
仕様
| 幅 | 100mm | 長さ | 16.2m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.13mm | 材質 | 基材:PVC(ラミネート加工)、 粘着剤:アクリル系 |
| カラー | 赤/白 | 使用可能温度範囲 | -53~93℃ |
| 粘着式 | |||
| 屋内用 | |||
| 工場での危険表示と保護用に | |||
| PVCフィルムにラミネート加工を施しています | |||
| 貼り付ける対象物は、乾燥したきれいな表面にして下さい | |||
| 約24×24mmの四角形で交互に色が入っています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/01 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983G-31 50mmx16.2m チェッカーボードテープ 黄/黒 |
| EA983G-38 100mmx16.2m チェッカーボードテープ 赤/白 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
