詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-56

品名 : 50mmx18.3m 滑り止めテープ(蓄光)

仕様

幅 50mm 長さ 18.3m
厚み 0.63mm 粒度 #46
材質 基材:PVC、粘着剤:アクリル系 粘着力 約27.5N/25mm
使用温度範囲 -31~80℃
粘着式
剥離紙付
屋内用
非常口ルート、通路等に
約6時間光ります。最初の60分間最も強く光ります。
粒度#46の研磨材がコートされています。
暗闇の中で、蓄えたエネルギーで光ります。
追加説明
カタログ価格

16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/12 07:27現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2300ページ 2305ページ

代替品

EA983G-57
バリエーション一覧
EA983G-56 50mmx18.3m 滑り止めテープ(蓄光)
EA983G-57 100mmx18.3m 滑り止めテープ(蓄光)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top