品番 : EA983G-63
品名 : 25mmx 9.1m 蓄光誘導標識テープ(左向き)
仕様
| 幅 | 25mm | 長さ | 9.1m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.33mm | 材質 | 基材:ビニールフィルム 粘着剤:アクリル系 |
| 内容 | 左向き | 蓄光時間 | 6時間 |
| 使用温度範囲 | -10~40℃ | 仕様 | 粘着 |
| 剥離紙付 | |||
| 地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。 | |||
| ASTM E2072-14 準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/01 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2273ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983G-63 25mmx 9.1m 蓄光誘導標識テープ(左向き) |
| EA983G-64 25mmx 9.1m 蓄光誘導標識テープ(右向き) |
ウェブカタログ画像
拡大
※左向きタイプ
