品番 : EA983G-73
品名 : φ30mm ポイントマーカーシール(ガラス衝突防止用/240枚
仕様
| 用途 | ・公共建物、オフィス、店舗等の自動ドア・ガラス扉への衝突防止に ・店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に ・事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に |
サイズ | φ30mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.1mm | 材質 | シール:アルミ+ポリエステルフィルム 粘着剤:アクリル系 |
| カラー | シルバー(ヘアライン加工) | 入数 | 240枚(12片×20シート) |
| ヘアライン加工処理により、つや消し効果と金属的な質感があります。 | |||
| 耳付き剥離紙で剥がしやすく作業性抜群 | |||
| 耐摩耗性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/25 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 240 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983G-72 φ30mm ポイントマーカーシール(ガラス衝突防止用/24枚) |
| EA983G-73 φ30mm ポイントマーカーシール(ガラス衝突防止用/240枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:240枚
