詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-82

品名 : 50mmx10m 蓄光テープ

約10時間の長い蓄光時間タイプです

仕様

幅 50mm 長さ 10m
厚み 0.25mm カラー 夜光塗料色
蓄光時間 10時間 材質 蓄光PET
重量 260g
粘着
屋外対応
剥離紙付
耐候性、耐久性に優れています
夜間や暗所の誘導に
追加説明
カタログ価格

3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 311

(2026/11/12 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2300ページ
バリエーション一覧
EA983G-81 25mmx10m 蓄光テープ
EA983G-82 50mmx10m 蓄光テープ
EA983G-83 100mmx10m 蓄光テープ
ウェブカタログ画像
  • 蓄光10時間後の明るさ
  • ※入数:1入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top