詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983GB-105

品名 : 70x140mm 高輝度蛍光反射シート(ホワイト)

仕様

サイズ(mm) 70×140 カラー ホワイト
材質 基材:アクリル
粘着剤:アクリル系粘着剤
入数 1枚
粘着式
剥離紙付
夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。
門柱、フェンスなどの危険標示に。
自転車、三輪車、ベビーカーなどの安全目印に。
ヘルメットの安全目印に。
トラックの危険標示に。
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/17 19:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2302ページ
バリエーション一覧
EA983GB-103 70x140mm 高輝度蛍光反射シート(イエロー)
EA983GB-104 70x140mm 高輝度蛍光反射シート(オレンジ)
EA983GB-105 70x140mm 高輝度蛍光反射シート(ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top