品番 : EA983GB-111
品名 : 0.6x12mmx5m 超高輝度蓄光テープ
仕様
| 幅 | 12mm | 長さ | 5m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.6mm | 使用環境 | 30~50ルクス |
| 材質 | 基材:ポリエチレンテレフタラート 粘着剤:アクリル系 |
JIS規格 | JDクラス |
| 入数 | 1巻 | ||
| 粘着式 | |||
| 白色系LED対応 | |||
| 発光時間10~12時間と長時間明るさを保ちます。 | |||
| JIS規格 最上級JDクラス対応(JIS Z 9107) | |||
| うす暗い環境でも光を蓄えるので、防災用途に最適です。 | |||
| 屋外対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/31 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2300ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GB-111 0.6x12mmx5m 超高輝度蓄光テープ |
| EA983GB-112 0.6x19mmx5m 超高輝度蓄光テープ |
