品番 : EA983GB-141
品名 : 50x1000mm 蛍光マグネットシート(レモンイエロー)
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.97mm | カラー | イエロー |
| サイズ(mm) | 50×1000 | ||
| マグネット式 | |||
| 材質 | 表面:PVC 裏面:マグネット |
||
| 表面に蛍光テープを貼り合わせています。 | |||
| 蛍光色で視認性が高く注意喚起に最適です。 | |||
| 貼り直しが簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983GB-141 50x1000mm 蛍光マグネットシート(レモンイエロー) |
| EA983GB-142 50x1000mm 蛍光マグネットシート(オレンジ) |
| EA983GB-146 100x1000mm 蛍光マグネットシート(レモンイエロー) |
| EA983GB-147 100x1000mm 蛍光マグネットシート(オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
