品番 : EA983GB-81
品名 : 10x 95mm 反射プロテクター(4個/赤)
仕様
材質 | 本体:ポリウレタンレンジ、反射材:アクリル、粘着剤:アクリル系粘着剤 | カラー | レッド |
---|---|---|---|
反射タイプ、粘着式 | |||
サイズ | 10×95×2mm | 重量 | 7g/4本 |
台紙が剥離紙の役割をしています。 | |||
夜間での視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。 | |||
柔軟性があり、緩やかな曲面にも貼ることができます。 | |||
カバン・自転車、車のドアガードなどに貼り、夜間の目印に | |||
凸凹面やサラサラした面への接着には適していません。 | |||
貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。 | |||
入数は4個入りです。 | |||
屋外対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/01 09:22現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2406ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983GB-81 10x 95mm 反射プロテクター(4個/赤) |
EA983GB-82 10x 95mm 反射プロテクター(4個/シルバー) |
拡大